Arbeitsstuhl WORK MF - Ergonomisch sitzen und motiviert arbeiten! Unser Work MF ist ein idealer Partner für die tägliche Arbeit. Die Sitzhöhe lässt sich stufenlos verstellen und auch die Neigung de...
bequemer Hochpolstersitz mit Kunstleder bezogen Ø 350 mm · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 390 - 520 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · mit lastabhäng...
OPERATOR I - Klassisch, robust & flexibel Ob in Arztpraxen, Kosmetikstudios, Büros oder Zuhause – der OPERATOR I bietet Ihnen angenehmen Sitzkomfort und lässt sich flexibel in den unterschiedlichst...
mit Rollen · einfache, preisgünstige Rollhocker für viele Arbeitsbereiche · Sitz-Ø 340 mm · Höhenverstellung mit Gasfeder · Kunststoff-Fünffußkreuz mit lastabängig gebremsten Sicherheits-Doppelroll...
TOP WORK 20 - Arbeitstier mit hochwertigem Bezugsmaterial! Durch die ergonomisch geformte Sattelform unterstützt dieser Hocker die richtige Sitzposition und unterstützt Sie damit bei einer gesunden...
Arbeitsstuhl WORK MF - Ergonomisch sitzen und motiviert arbeiten! Unser Work MF ist ein idealer Partner für die tägliche Arbeit. Die Sitzhöhe lässt sich stufenlos verstellen und auch die Neigung de...
Der Teqler Drehhocker mit kippbarem Sattelsitz zeichnet sich durch einen ergonomisch geformten Sattelsitz aus, der durch einen Kippmechanismus im Winkel verstellt werden kann. Der Sattelsitz ist au...
Arbeitshocker Modell 3861 Superweicher, trotzdem strapazierfähiger Drehhocker mit poliertem Aluminium-Fußkreuz. Der praktische Drehhocker passt in jedes Büro oder Labor. Durch die Farbenvielfalt kö...
Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit Fußg...
- Gestell: schwarz lackiert, Höhe 390-510 mm, durch Gasfederlift verstellbar - Sitz: Ø 370 mm, gepolstert, mit Kunstlederbespannung - 5-strahliges Formfußkreuz mit ungebremsten Doppelrollen