Leistungs-Drahtwiderstand im Alugehäuse, Typ=NHS250 170R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=73 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=42 mm, Länge ...
Widerstandstyp: General Purpose Produktpalette: MCCFR0SJ0xxxA20 Series Produktlänge: 9 mm SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Widerstandstechnologie: Carbon Film Nennspannung: 350 V Qualifikation: - Temper...
Leistungs-Drahtwiderstand im Alugehäuse, Typ=NHS250 5K F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=73 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=42 mm, Länge de...
Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, Typ=HS100F1R5F, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehö...
Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, Typ=HS100FR1J, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöh...