Drahtwiderstand, Typ=HS75 16R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=48 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=24 mm, Länge der Einheit=65 mm, Nennleis...
Produktpalette: ER Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C Nennleistung: 3 W Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 200 °C Bet...
Produktdurchmesser: 5 mm Produktpalette: FC Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Temperaturkoeffizient: -70ppm/°C bis +250ppm/°C Nennleistung: 4 W Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedraht...
Produktdurchmesser: 6 mm Produktpalette: ER Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C Nennleistung: 3 W Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstem...
Drahtwiderstand, Typ=HS75 3R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=48 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=24 mm, Länge der Einheit=65 mm, Nennleist...
Produktdurchmesser: 5 mm Produktpalette: FC Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Temperaturkoeffizient: -80ppm/°C bis +40ppm/°C Nennleistung: 4 W Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahte...
Drahtwiderstand, Typ=HS75 47R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=48 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=24 mm, Länge der Einheit=65 mm, Nennleis...