Drahtwiderstände Toleranz 10 % Typ Vitr Ohm KP 29. Mit radialen Leiterplattenanschlüssen, lackiert, nicht isoliert, auf Glasfaserträger. Isolationsspannung (1, Mit 8,0 Watt Nennlast Typ KP 298-1.
Drahtwiderstände Toleranz 10 % Typ Vitr Ohm KP 29. Mit radialen Leiterplattenanschlüssen, lackiert, nicht isoliert, auf Glasfaserträger. Isolationsspannung (1, Mit 8,0 Watt Nennlast Typ KP 298-1.
Drahtwiderstände Toleranz 10 % Typ Vitr Ohm KP 29. Mit radialen Leiterplattenanschlüssen, lackiert, nicht isoliert, auf Glasfaserträger. Isolationsspannung (1, Mit 8,0 Watt Nennlast Typ KP 298-1.
Nennleistung: 8 W Produktdurchmesser: 8.5 mm Widerstandstyp: Flame Proof SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C Betriebstemperatur, min.: -55 °C Nennspannung: 750 V Betriebst...
Widerstandstechnologie: Metal Oxide Produktlänge: 41 mm Nennleistung: 8 W Qualifikation: - Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded Nennspannung: 750 V Produktdurchmesser: 8.5 mm Widerstandsty...
Nennspannung: 750 V Widerstand: 130 kohm Widerstandstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, max.: 155 °C Produktpalette: ROX Series Betriebstemperatur, min.: -55 °C Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axia...
Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded Produktpalette: ROX Series Betriebstemperatur, min.: -55 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Widerstandstyp: Flame Proof Nennspannung: 750 V Qualifikation: ...