Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 22 Ω, 8 W, ±10 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 22 Ω, 8 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 22 Ω, 8 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 22 Ω, 8 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-38E740
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KPS800KB-RD-22RS0
EAN/GTIN:
     4099879689962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 8w
drahtwiderstand
Drahtwiderstände Toleranz 10 % Typ Vitr Ohm KP 29. Mit radialen Leiterplattenanschlüssen, lackiert, nicht isoliert, auf Glasfaserträger. Isolationsspannung (1, Mit 8,0 Watt Nennlast Typ KP 298-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
radial
Höhe:
17 mm
Isolationsspannung:
75 V
Länge:
53.7 mm
Leistung:
8 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
22 Ω
Temperaturkoeffizient:
-80/+500 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00203 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,44783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,98*
€ 627,1062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 520,45*
€ 619,3355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,04*
€ 583,1476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,87*
€ 567,4753
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,83*
€ 532,9177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.