Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIREEL TE CONNECTIVITY / NEOHM ROX8J12K 8W STD M/OX 5% 12K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3279872
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX8J12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
drahtwiderstand 8w
Widerstandstechnologie: Metal Oxide
  • Produktlänge: 41 mm
  • Nennleistung: 8 W
  • Qualifikation: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Produktdurchmesser: 8.5 mm
  • Nennspannung: 750 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Widerstand: 12 kohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: ROX Series
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MINIREEL TE CONNECTIVITY / NEOHM, ROX8J12K, 3279872, 327-9872
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1600
    € 5,90*
    ab € 0,75*
    € 0,94*
    2 Tage
    1553
    1
    € 14,99*
    ab € 0,693*
    € 1,113*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,671*
    € 1,83*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,421*
    € 1,69099
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,375*
    € 1,63625
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.