Äußerst niedrige Einbauhöhe. Schnelle Verbindung durch Stecker zwischen Panel und Treiber. Werkzeugfrei anschließbar. Ihre hohe Effektivität bei bis zu 112 lm/w und ihre geringe Blendung machen Sen...
Strahler der HPL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, , Lichtaustritt . Leuchtmittel LED-M eingebaut, moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtst...
Attraktives Downlight fur Innen- und Au?enbereiche. Montage direkt an der Isolierung moglich (IsoSafe). Integrierter effektiver LED-Chip mit DimToWarm, uber Phasenabschnittdimmer oder DALI-Treiber ...
LED-Downlight 840 AviellaC09OA#7571040Rundes LED Einbau-Downlight. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 280 mm, Einbautiefe 30 mm. Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe...
LED-Downlight 830/840, ML MT76770LED-Downlight FILA Reflektor Ø 190 mm (Bohrlochdurchmesser 172 mm). Helligkeit wählbar von 1700 lm bis zu 2400 lm. Lichtfarbe 3000 K/4000 K einstellbar. 90° Abstrah...