LED-Downlight 4000K, anthrazit Onplana D11 #6983840Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 65 mm. Für die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahle...
Fur den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemloser fur Decken mit geringer Einbautiefe Frontglas Echtglasreflektor Kuhlkorper aus Aluminium Die Leuchte ist nur fur ...
LED-Downlight 830, BLE Inveria C #8359763Rundes LED-Downlight für überdachte Außenbereiche. Mit integriertem CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu ...
Fur den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemloser fur Decken mit geringer Einbautiefe Frontglas Echtglasreflektor Kuhlkorper aus Aluminium Die Leuchte ist nur fur ...
LED-Downlight 830 EDLR340/4000-830DPSDownlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtst...
LED-Downlight 4000K, weiß Onplana D11 #6981640Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 65 mm. Für die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender ...
Fur den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemloser fur Decken mit geringer Einbautiefe Frontglas Echtglasreflektor Kuhlkorper aus Aluminium Die Leuchte ist nur fur ...
LED-Downlight 830, DALI EDLR 275/30 #0336698Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI-2, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 277 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtst...
LED-Downlight 830 EDLR410/6000-830DPODownlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 410 mm, Höhe 82 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtst...
Fur den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemloser fur Decken mit geringer Einbautiefe Frontglas Echtglasreflektor Kuhlkorper aus Aluminium Die Leuchte ist nur fur ...
LED-Downlight 830, DALI EDLR 340/50 #0336709Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI-2, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungs...
LED-Downlight 4000K, weiß Inplana C11 #6981140LED-Downlight für Decken mit einem Hohlraummaß = 36 mm. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Einbau-Downlight f...