LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, rund, DALI dimmbar, weiß, opal, Ø 14cm, 12W 3000K 1100lm Dimmbarkeit: DALI Temperaturbereich: -20 - +35 °C Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule Pro...
LED-Einbau-Downlight 4000K DALI 85°schwar FLIRF 300304001DA swEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine U...
LED-Einbau-Downlight 4000K 85°schwarz FLIR-F 300104001 swEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- un...
LED-Einbau-Downlight 4000K DALI 85°weiß FLIRF 300204001DA wsEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV-...
LED-Einbau-Downlight 4000K 85°weiß FLIR-F 300104001 wsEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und W...
LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, rund, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 23cm, 25W 3000K 2100lm Dimmbarkeit: DALI Umgebungstemperatur: Tq +25 °C Temperaturbereich: -20 - +35 °C Schlagfestigkeit bis zum a...
LED-Einbau-Downlight 4000K DALI 85°silber FLIRF 300304001DA siEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine U...
LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, rund, schaltbar, weiß, opal, Ø 14cm, 12W 3000K 1100lm IP-Schutzart: IP54 Einbauöffnung Kreis Ø: 12 cm Einbautiefe: 3,5 cm Gewicht: 0,7 kg Form Leuchte: rund Farbtem...
Fakten - Extrem flaches Design, nur 31mm Höhe - Integrierter Treiber für einfache Installation - Effizienz von 85lm/W - Verfügbar als runde und quadratische Version - Zwei Lumenpakete - 30 cm Ansch...