Doppelspitzdose. Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate. Für Bleistifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für Farbstifte in Standa...
Dreifachspitzdose Grip 2001 silber, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo und S...
Einfachspitzdose Grip 2001 Mini silber, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. klassisches Grip Dreieckdesign, universal-Spitzer 24°. Ausführung Behälter: Ausführung...
Spitzdose. Für Bleistifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Metallspitzereinsatz. Mit Verschlußdeckel - verhindert das Austreten von Spitzabfä...
Dreifachspitzdose Grip 2001 silber BK, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo un...
Dreifachspitzdose GRIP2001, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard ...
Einfachspitzdose Grip 2001 Mini, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. klassisches Grip Dreieckdesign, universal-Spitzer 24°. Ausführung Behälter: Ausführung des Be...
Für Stiftdurchmesser 8 und 11 mm, spitz. Aus Metall, verzinkt, Keilform. Messer austauschbar. Größe: 25 x 25 mm (B x L). Farbe: silber. Verpackung: Blisterverpackung mit Eurolochung.
Für Stiftdurchmesser 7 mm, spitz. Spitzer aus Metall, verzinkt, Keilform. Messer austauschbar. Größe 15 x 25 x 10 mm (B x T x H). Farbe: silber. : Klarsichtverpackung.
Doppel-Spitzdose für Linkshänder (2-in-1 Lefty). Schlanker Dosenspitzer aus Kunststoff in attraktiven ICE-Farben. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 und 11 mm. Messer auswechselbar
WEDO Doppel-Spitzdose silber Eleganter Design-Behälter mit weichen Softie-Grip Griffflächen Der integrierte Hochpräzisions-Doppelspitzer aus Magnesium sorgt bei Blei- und Buntstiften (8 + 11 mm) fü...
Mini-Dosenspitzer für Federmäppchen Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate: Für Stifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für dicke...
Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate: Für Stifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für dicke Stifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwi...
Einfachspitzdose Grip 2001 Mini silb. BK, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. klassisches Grip Dreieckdesign, universal-Spitzer 24°. Ausführung Behälter: Ausführu...