mit zölligen, ungleichen Schlüsselweiten mit schwenkbarem Sechskant Stabile, schlanke und leichte Konstruktion Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil Griffige, hautsympatische Oberfläche durch ...
Doppelgelenk-Steckschlüssel Für enge Platzverhältnisse durch abwinkelbaren Gelenkkopf Mit Doppelsechskant Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen
Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingesc...
Schwenkbare Doppelsechskant-Steckschlüssel an beiden Seiten Schwenkwinkel > 180° Oberfläche: verchromt, Kopf poliert Made In Germany Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil Schlüsselweite: 8 x 9 mm ...
mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten mit schwenkbarem Doppelsechskant Stabile, schlanke und leichte Konstruktion Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil Griffige, hautsympatische Oberfläch...
Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Einsätze aus Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4, phosphatiert, Schaft verchromt
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 mit Gelenk extra großer Schwenkbereich anwendbar bei engen Platzverhäl...
mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten mit schwenkbarem Doppelsechskant Stabile, schlanke und leichte Konstruktion Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil Griffige, hautsympatische Oberfläch...
Anwendung: Betätigung der Getriebeverschraubung (Doppelsechskant Schrauben) an AUDI Fahrzeugen Bj. 2008 → z.B. A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7 Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und...