Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 10-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-10-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 10-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-10-V
DIP-Schalter, 10-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-10-V
Artikel-Nr.:
     4502-17G5810
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDA-10-V
EAN/GTIN:
     4099889203882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 10pol
Kodier-Schiebeschalter, NDA-10-V, APEM Rechtwinkelige NDA DIP-Schalter im Standard-Profil zur zuverlässigen Bedienung durch sicheres Einrasten. Erhältlich 1- bis 12-polig, zur Durchsteckmontage.  Features * 2- bis 12-polig * Waschbar mit Schutzfolie * Selbstreinigende Kontakte * Vergoldete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
abgewinkelt
Betätigung:
seitlich
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 127.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17 Stück
Mindestbestellmenge: 255 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 255 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 510 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 1003 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 1275 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2550 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 127500 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.