| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 100% |
|
Piezo-Signalgeber Durchgehend / Pulston Schwarz 5 ... 28 VDC 20mA 100dB 2.9kHz ABS Flachsteckzunge, 6.3 mm IP65 B (1 Angebot) Piezo-Signalgeber, Typ=B/CP 28-100, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=34 mm, Schallpegel=100 dB, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Si... |
|
ab € 15,80* pro Stück |
| 100% |
|
Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 5 ... 28 VDC 20mA 85dB 2.9kHz ABS Flachsteckzunge, 6.3 mm IP65 B (2 Angebote) Piezo-Signalgeber, Typ=B/C 28, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=34 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalge... |
|
ab € 10,50* pro Stück |
| 100% |
|
Piezo-Signalgeber Durchgehend Schwarz 4 ... 28 VDC 20mA 80dB 2.9kHz ABS Flachsteckzunge, 2,8 mm IP65 B (1 Angebot) Piezo-Signalgeber, Typ=B/C 29-2, Breite=41.6 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=15 mm, Schallpegel=80 dB, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2,8 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Sign... |
|
ab € 10,49* pro Stück |
| 100% |
|
Piezo-Signalgeber Durchgehend Schwarz 5 ... 28 VDC 20mA 85dB 2.9kHz ABS Flachsteckzunge, 6.3 mm IP65 B (1 Angebot) Piezo-Signalgeber, Typ=B/C 28-0, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=34 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signal... |
|
ab € 9,66* pro Stück |
| 100% |
|
Signalgeber 90dB 2.4kHz 15V -40 ... 85°C (1 Angebot) Signalgeber, Typ=F/DGX-12P, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Frequenzgang max.=2.4 kHz, Höhe=9... |
|
ab € 1,16* pro Stück |
| 100% |
|
Sirene, Intervallton F/HU 110dB Elektronisch 8 ... 15 VDC IP67 Kabelführung (1 Angebot) Sirene, Intervallton, Typ=F/HU 110 P 12, Breite=60 mm, Frequenzgang max.=3 kHz, Höhe=38 mm, Schallpegel=110 dB, Stromverbrauch=300 mA, Tones=1, Anschlussart=Kabelführung, Art der Hupe=Elektronisch,... |
|
ab € 25,73* pro Stück |
| 100% |
|
Sirene, Intervallton F/HU 110dB Elektronisch 9 ... 28 VDC Kabelführung (1 Angebot) Sirene, Intervallton, Typ=F/HU 110 P 24, Breite=60 mm, Frequenzgang max.=3 kHz, Höhe=38 mm, Schallpegel=110 dB, Stromverbrauch=300 mA, Tones=1, Anschlussart=Kabelführung, Art der Hupe=Elektronisch,... |
|
ab € 28,82* pro Stück |
| 100% |
|
Sirene, Konstantton F/HU 97dB Elektronisch 6 ... 30 VDC IP54 Kabelführung (1 Angebot) Sirene, Konstantton, Typ=F/HU 100 MC, Frequenzgang max.=2.8 kHz, Höhe=35 mm, Schallpegel=97 dB, Stromverbrauch=35 mA, Tones=1, Anschlussart=Kabelführung, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Siren... |
|
ab € 21,65* pro Stück |
| 100% |
|
Sirene, Rot B/SE 98dB Elektronisch 10 ... 28 VDC IP65 (1 Angebot) Sirene, Rot, Typ=B/SE 128 RED, Breite=101 mm, Höhe=100 mm, Schallpegel=98 dB, Stromverbrauch=32 mA, Tones=28, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Rot, Gehäusematerial=ABS, Montageart=Oberf... |
|
ab € 55,10* pro Stück |
| 100% |
|
Sirene, Rot B/SM 96dB Elektronisch 10 ... 30 VDC IP65 (1 Angebot) Sirene, Rot, Typ=B/SM 28 AP RED, Breite=84.6 mm, Höhe=43 mm, Schallpegel=96 dB, Stromverbrauch=28 mA, Tiefe=84.6 mm, Tones=28, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Rot, Gehäusematerial=ABS,... |
|
ab € 48,65* pro Stück |
| 100% |
|
Sirene, Weiss B/SE 98dB Elektronisch 10 ... 28 VDC IP65 (1 Angebot) Sirene, Weiss, Typ=B/SE 128 WHITE, Breite=101 mm, Höhe=100 mm, Schallpegel=98 dB, Stromverbrauch=32 mA, Tones=28, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Weiss, Gehäusematerial=ABS, Montageart... |
|
ab € 46,15* pro Stück |
| 100% |
|
Sirene, Weiss B/SM 96dB Elektronisch 10 ... 30 VDC IP65 (1 Angebot) Sirene, Weiss, Typ=B/SM 28 AP WHITE, Breite=84.6 mm, Höhe=43 mm, Schallpegel=96 dB, Stromverbrauch=28 mA, Tiefe=84.6 mm, Tones=28, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Weiss, Gehäusemateria... |
Digisound B/SM 28 AP WHITE |
ab € 38,24* pro Stück |
| 100% |
|
Sirene, Weiss B/SM 96dB Elektronisch 10 ... 30 VDC IP65 (1 Angebot) Sirene, Weiss, Typ=B/SM 28 UP WHITE, Breite=84.6 mm, Höhe=43 mm, Schallpegel=96 dB, Stromverbrauch=28 mA, Tiefe=84.6 mm, Tones=28, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Weiss, Gehäusemateria... |
Digisound B/SM 28 UP WHITE |
ab € 43,85* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,64* pro Stück |
| 100% |
|
6er Pack Signalgeber DIGISOUND F/WEX-12/T (1 Angebot) 6er Pack Signalgeber DIGISOUND F/WEX-12/T Magnetischer Signalgeber mit hohem Schalldruck. Ohne Oszillator, geeignet für Printmontage. Magnetischer Signalgeber mit hohem Schalldruck. Ohne Oszillator... |
|
ab € 2,43* pro 6 Stück |
| |
|