Die Drucksensoren mit M12-Anschluss sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet. Features: hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stabiler...
SICK - Drucksensoren, PAC50, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: –1 bar ... 1 bar, Überlastsicherheit: 5 bar, Genauigkeit: = ± 1,5 % der Spanne, Prozessanschluss: 2 x G ¼, Proze...
Panasonic Drucksensor 1 St. DP-002-P 0 bar bis 10 bar (L x B x H) 25 x 30 x 30 mm Drucksensor DP Miniaturisierte Bauform Gehäusetiefe von nur 24.9 mm Kompakter Drucksensor mit einfacher Handhabung....