Drucksensor verdrehbar PS001R5052UPN8XH1141Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ...
Drucksensor Druck:0 ... 250 bar PS510-250 #100001585Drucksensor, Relativdruck: 0 ... 250 bar, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozes...
Drucksensor Druck:-1 ... 10 bar PS510-10V #100001675Drucksensor, Relativdruck: -1 ... 10 bar, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozes...
Erfassungsbereich : 0...100 bar Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : Kunststoff, PBT, Kunststoff, PC • Einfache Bedienung über das Display • Molchfähig durch bündigen Einbau • Platzsparen...
OsiSense XM ? für mobile Applikationen. XMEP-Druckwandler, M12-Stecker. Analogausgänge 4-20 mA, Druckbereich 0-250 bar. Druckwandler, Gerät in Edelstahl 316L mit Analogausgang 0 - 10 V / 0,5 - 4,5 ...
GRUNDFOS Drucksensor mit Temp. RPI 0-16bar G1/2 2x0-10V FKM .Druckmessung erfolgt über piezoresistiven Drucksensorchip, zusätzliche Erfassung der Temperatur im Messbereich 0-100 °C, elektrischer An...