Wir arbeiten immer seltener an einem festen Arbeitsplatz. Dabei wird das Risiko durch visuelles Hacking oft unterschätzt. Potenzielle Täter finden immer wieder neue Mittel und Wege, um
Informationen auszuspähen: im Zug, im Flugzeug, auf der Strasse, im Café oder im Büro.
Daher müssen wir auf technische Methoden zurückgreifen, die verhindern, dass Dritte Inhalte auf dem Bildschirm mitlesen oder sie im schlimmsten Fall sogar fotografieren. Schützen Sie Ihre
Privatsphäre mit DICOTA.
Das DICOTA-Portfolio bietet über 800 Filter für Smartphone, Tablet, Notebook und Monitore
Die Privacy 2-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit
sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist das Display von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts.
Die Privacy 4-Way Blickschutzfilter verhindern das Einsehen Ihres Displays von allen vier Seiten (links/rechts und oben/unten). Für die Seitenmontage sind sowohl Silikonstreifen als auch
Einschub-Halterungen für den Bildschirmrahmen im Lieferumfang enthalten. Damit kann der Filter innerhalb von Sekunden angebracht und genauso einfach abgenommen und wiederverwendet werden.
Die Filter verringern Reflexionen durch Sonnenlicht und schützen das Display vor Kratzern. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie direkt auf dem Bildschirm. Die Anti-Glare Filter
werden mit modernsten Laser cuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt
werden.
Die antimikrobiellen Filter hemmen nicht nur das Wachstum von Bakterien, Schimmel und Pilzen, sondern reduzieren auch Reflexionen und Fingerabdrücken, bieten eine hohe Farbtreue, schützen
das Display vor Kratzern und sind vollständig touchfähig. Durch die Silikonschicht auf der Rückseite sind die Filter vollflächig klebend und ermöglichen so eine leichte und blasenfreie
Montage. Die Entfernung erfolgt ebenso einfach und ohne jegliche Rückstande.
Schnell zum passenden Blickschutzfilter für Ihr Gerät
Die Folien sind in diversen Standardgrössen und für alle gängigen Notebooks, Tablets, Smartphones wie auch für Monitore passgenau erhältlich. Für individuelle Anforderungen können die
Folien bereits in geringen Stückzahlen massgeschneidert angefertigt werden.
Privacy filter 2-Way mit magnetischer Befestigung erhältlich!
Alle bei Mercateo verfügbaren Blickschutzfilter von Dicota finden Sie in der
DICOTA-MARKENWELT »