Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 0407, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. los...
EPDM O-Ring Wasser und Heizung 28 mm SP 5501, O-Ring für Wasser "schwarz", Material: EPDM für Pressfittings Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° An...
Der Gummiabdichtungsring für das GCR 180/350 Bohrständer-Vakuum-Set ist in zwei Versionen erhältlich. Dadurch kann er für die GCR 180/350-Modelle für Nass- und Trockenbohrungen mit Diamantbohrer ve...
Der Dichtring aus Thermoplast im Hygienic DESIGN wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit der Sechskantschraube K1647 oder Sechskantmutter K1648 entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Ge...
Dichtungsring ∙ Satz à 2 Stück Für 9012-1 SPC Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunkt...