Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25927820 Herst.-Nr.: 24902501 EAN/GTIN: 4013902854622 |
| | |
|
| | |
| Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 25mm, Aussendurchmesser 30mm, Dicke 2mm Abmessungen: 30 x 30 x 2,0mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,102* | € 0,157* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,10696* | € 0,16396* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1074* | € 0,1654* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,108* | € 0,166* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,111* | € 0,169* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|