Dewargefäße GSS/DSS, zylindrische Form, Edelstahl Für das Kühlen und Lagern von temperaturempfindlichen Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Tragegriff wie angegeben. -Zylindrische Form -Aus Edelstahl...
Transportdewargefäße, zylindrische Form, Typ B DURAN®. DIN EN ISO 16496. Mit isoliertem Deckel und Aluminiumtragebügel. Der Deckel wird mit zwei Federklammern fixiert. Für das Kühlen, Lagern und Tr...
Dewargefäße GSS/DSS, zylindrische Form, Edelstahl Für das Kühlen und Lagern von temperaturempfindlichen Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Tragegriff wie angegeben. -Zylindrische Form -Aus Edelstahl...
Dewargefäße, Kugelform für LN2 DURAN®. DIN 16496. Kugelform. Umhüllung aus gebürstetem Aluminium. Mit Isolierdeckel und Tragebügel. Inhalt 1 l Ø Hals 30 mm Ø außen 175 mm
Dewargefäße, Chromnickelstahl Unzerbrechlich, offen. Mit Hochvakuum-Dauerisolation. Temperaturbereich -269 bis 300 °C. 5 Jahre Isolationsgarantie. Inhalt 1.0 l Ø Öffnung innen 103 mm Höhe innen 158 mm
Die zylindrischen Dewargefäße eignen sich für vielfältige Anwendungen im Labor. Kleine Proben können gekühlt werden, flüssig Stickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und andere Kühlmedien können gelagert...
Dewargefäße, Chromnickelstahl Unzerbrechlich, offen. Mit Hochvakuum-Dauerisolation. Temperaturbereich -269 bis 300 °C. 5 Jahre Isolationsgarantie. Inhalt 1.0 l Ø Öffnung innen 88 mm Höhe innen 207 mm
Die zylindrischen Dewargefäße eignen sich für vielfältige Anwendungen im Labor. Kleine Proben können gekühlt werden, flussig Stickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und andere Kühlmedien können gelagert...