Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäß 1000 ml Typ 9 C 235 x 77 mm Duran / KGW Isotherm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewargefäß 1000 ml Typ 9 C 235 x 77 mm Duran / KGW Isotherm
Dewargefäß 1000 ml Typ 9 C 235 x 77 mm Duran / KGW Isotherm
Artikel-Nr.:
     163-9032021
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     10211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewar-isoliergefäß 1 l
dewar isoliergefäß
Die zylindrischen Dewargefäße eignen sich für vielfältige Anwendungen im Labor. Kleine Proben können gekühlt werden, flüssig Stickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und andere Kühlmedien können gelagert werden. Außerdem eignen sich die Dewargefäße aufgrund ihrer hohen isolierfähigkeit als Isolierbehälter.

Sie haben eine blau beschichtete Schutzumhüllung aus Metall.
Das Dewargefäß ist auch mit seitlichem Griff erhältlich (unter Punkt Alternative).

Aus Borosilikat 3.3 DIN/ISO 3585 gefertigt. Hergestellt unter Berücksichtigung der „Richtlinie über Druckgeräte“, Richtlinie 97/23 EG, ( N4 mit Anlage 1 ) und der DIN EN ISO 16496 "Geräte mit Vakuumisolierung".
Typ: 9 C
Inhalt: 1000 ml
Ø innen: 77 mm
Höhe innen: 235 mm
Weitere Suchbegriffe: dewargefäße zylindrisch, Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 170,47*
Lager 163
Frei Haus
ab € 158,31*
€ 178,52*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.