Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 3.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgeführt wird, sobald ...
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 2.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgeführt wird, sobald ...
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen und v...
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann au...
Nutzen Sie den Delock Crossover Adapter um zum Beispiel 2 PCs mit einem Netzwerkkabel direkt miteinander zu verbinden ohne eine aktive Netzwerkkomponente (Hub, Switch, etc.) zu verwenden.
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden di...
Dieser industrielle Ethernetadapter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung. Der Adapte...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen.
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.