Deckeneinbauleuchte IP20 6W 3000K-2000K 5680016D2WDie schwenkbare Deckeneinbauleuchte ist mit einer dim2warm LED ausgestattet, dies bedeutet dass sich beim Dimmen die Lichtfarbe im Farbbereich von ...
Ex-Deckeneinbauleuchte 2x18W RLF 25018/18 2/5-2 KEx-Deckeneinbauleuchte für Leuchtstofflampen IP65 für Zone 1/21RLF 25018/18, 2 x 18 W, 2 x M25 Leitungseinführung
BEGA STUDIO LINE Deckeneinbauleuchte · Großflächenleuchte 50845.4K3 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 86 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 9772 l...
Möbeleinbauleuchten-Set Micro Line LED Chrom, 3er Set 3x4,5 W, 230 V, 12 VA, Metall, Chrom, inkl. Leuchtmittel Die richtige Wahl für Vitrinen, Möbel & Co.: Das Möbel-Einbauleuchten-Set Micro Line L...
Die innovativen Base-Coins mit warmweißem Licht können auch in Kombination mit bestehenden Lichtinstallationen verwendet werden. Wenn bereits Einbaustrahler mit einem Durchmesser von 51mm installie...
5213562 LED-Leuchte, die eine kabellose Küchen- und Schrankbeleuchtung ermöglicht, mit einem eleganten, extra schlanken Design und einer Länge von 400 mm. Sie Verfügt über einen integrierter Dämmer...
Einbauleuchte für jeden Geschmack und so gut wie jede Anwendung! Die Serie bietet unterschiedliche Abstrahlwinkel und Sie können zwischen nicht-dimmbaren, step-dimmbaren und dimmbaren Varianten wäh...