Zusätzlicher Abstandssteg für externes Netzteil bietet mehr Schutz Stellt Sicherheitsabstand zwischen Einbaustrahler, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial her Flexible Installation während oder n...
2er Set LED Deckeneinbaustrahler für Bad und Außenbereich, Ø 12,5cm, schwenkbarDieser LED Deckenstrahler im 2er Set ist klar definiertes Design made by Konstsmide! Durch die gezielte Lichtbündelung...
Die MEDO FRAME Varianten vervollständigen die Einbauleuchten der MEDO Serie. Wie auch die rahmenlosen Varianten fügen sich auch die MEDO FRAME ideal in jeden Raum ein. Zurückhaltend und dennoch lei...
LED-Modul für höchst flexiblen Deckeneinbau für klassische, kardanische Beleuchtung, vielfältige und brillante Akzentuierung durch Präzisionsreflektor, hoher Leuchtenlichtstrom für Anwendungen mit ...
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Alu gedreht, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmitt...
Deckeneinbaustrahler-Infra 2.5kW anth IP45 SM-S3-2500-DE-NADer SOLAMAGIC S3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau der Premium-Infrarotstrahler in unterschiedlichsten De...
Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, Edelstahl Effekt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Kera...
LED-Einbaustrahler 230V 3000K rund 39463073LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckenei...
NOBILE D3830.09 Einbaustrahler GX5,3 50W nickel 1760000900 Edler Einbauspot von Nobile, passend für einen Einbaudurchmesser von 68mm. Der edle Look aus gebürstetem Stahl und einem Innenring aus Mes...
Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 75 XL GU10 Version ...
Der SOLAMAGIC D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenberei...