Einbauleuchte f. RIDI-Tube DALI EBRE6-R4X05 #0860573Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt d...
Alu-Druckguss-Einbaustrahler für MR11 (Ø 3.5cm), IP20, Ø 5.5cm, mit Bajonett, ohne Fassung, starr, eisen gebürstet Dimmbar: ja Einbauöffnung Kreis Ø: 4.5 cm Einbautiefe: 13 cm IK-Stoßfestigkeitsgra...
Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähn...
3er Set LED-Einbauleuchte ww schwarz 61056333002LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 15W Trafo, Licht...
3er Set LED-Einbauleuchte edelstahloptik 61057230108LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen c...
Der SOLAMAGIC D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichste Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenbereic...
Deckeneinbauleuchte Quad H 230 V, max. 50 Watt, 82x82 mm, schwarz matt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Keramik...