LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) einstellbar...
LED-Einbaudownlight weiß 2700K CSAFL 43.3027.50D wsEinbau-Downlight mit Hochglanz-Frontdesign und großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagemen...
LED Einbau-Downlight, IP21 IK02, quadratisch, mikroprismatisch, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 25.25x25.5cm, 29W 4000K 2800lm Dimmbarkeit: DALI Lichtfarbe: Neutralweiß Schlagfestigkeit bis zum angege...
LED-Einbauleuchte 3000K 3106616Bodeneinbauleuchten der Klasse III, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. LED-Platine ummantelt von einer transparenten Hülle aus ...
LED-Einbaudownlight weiß 4000K 15Gr CSALP 40.2040.15D wsEinbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (...
LED-Einbaudownlight weiß 3000K 15Gr CSALP 40.1030.15D wsEinbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321383//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 180 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...