Datenleitung, 0032836, LAPP Das 0032836 ist ein geschirmtes Kabel für Niederfrequenzanwendungen. Das Kabel ist für die feste Verlegung und für den bedingten flexiblen Einsatz konzipiert. Es wird in...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG Drahtdurchmesser: 22 AWG Anzahl der Adern: 4 A...
Datenleitung, 0032806, LAPP Das 0032806 ist ein geschirmtes Kabel für Niederfrequenzanwendungen. Das Kabel ist für die feste Verlegung und für den bedingten flexiblen Einsatz konzipiert. Es wird in...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: - Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 26...
Datenkabel, 11139605, LAPP Die 11139605 ist eine hochflexible und geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PUR. Dieses Produkt mit niedriger Kapazität ist speziell für den Einsatz in Schle...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Produktpalette: 5300U Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 26mm Drahtdurchmesser: 18 AWG Anzahl der Adern...
Datenleitung, 11139525, LAPP Dieses Kabel ist ein geschirmtes, hochflexibles, kapazitätsarmes PUR-Datenkabel mit verdrillten Adernpaaren für anspruchsvolle Ketten. Features * Halogenfrei * Gute che...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Mas...
Datenkabel, 11139623, LAPP Die 11139623 ist eine hochflexible und geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PUR. Dieses Produkt mit niedriger Kapazität ist speziell für den Einsatz in Schle...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.32mm Drahtdurchmesser: 20 AWG Anzahl der Adern: ...
Datenleitung, 11139532, LAPP Dieses Kabel ist ein geschirmtes, hochflexibles, kapazitätsarmes PUR-Datenkabel mit verdrillten Adernpaaren für anspruchsvolle Ketten. Features * Halogenfrei * Gute che...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Chrom Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmes...
Datenleitung, 11139513, LAPP Dieses Kabel ist ein geschirmtes, hochflexibles, kapazitätsarmes PUR-Datenkabel mit verdrillten Adernpaaren für anspruchsvolle Ketten. Features * Halogenfrei * Gute che...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: - Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 2...
Datenkabel, 11139614, LAPP Die 11139614 ist eine hochflexible und geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PUR. Dieses Produkt mit niedriger Kapazität ist speziell für den Einsatz in Schle...