Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm Anzahl d...
LAPP 1591306-1 Telefonkabel J-Y(ST)Y 8 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware Telefoninnenkabel J-Y(ST)Y Paarverseilt Für die Übertragung von analogen oder digitalen Signalen vorgesehen. Wird ausschließlich ...
JE-LiYCY...BD 12x2x0,5 0034208/100Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, Außerdem wird diese Leitung auch als Impuls- und Datenübertragungsleitung ver...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 21 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 20 x 0.177mm Anzah...
LAPP 1591307-1 Telefonkabel J-Y(ST)Y 10 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware Telefoninnenkabel J-Y(ST)Y Paarverseilt Für die Übertragung von analogen oder digitalen Signalen vorgesehen. Wird ausschließlich...
UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x1 0035831/500UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
JE-LiYCY...BD 12x2x0,5 0034208/1000Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, Außerdem wird diese Leitung auch als Impuls- und Datenübertragungsleitung ve...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm Anzahl der Ader...
LAPP 1591308-1 Telefonkabel J-Y(ST)Y 12 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware Telefoninnenkabel J-Y(ST)Y Paarverseilt Für die Übertragung von analogen oder digitalen Signalen vorgesehen. Wird ausschließlich...