Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm Anzahl der Ade...
USB-Datenkabel passend für / USB data cable fits the following Sony PlayStation Vita / PS Vita Beschreibung / Description USB-Datenkabel zur Datenübertragung zwischen PS Vita und PC Versorgungsspan...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in 10-G...
JE-Y(ST)Y...BD EB 12X2X0,8 0034123/100Verbindungsleitung für feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Meß-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt ...
JE-LiYCY/EB 8x2x0,5 Tr500 Industrie-ElektronikDas Kabel dient zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen. Sie werden eingesetzt in der Steuer- und Regeltechnik, Leit...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 21 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 20 x 0.177mm Anzahl...
Kash 70I127 Telefonkabel LiYY 4 x 0.04 mm² Schwarz 20 m Telefon-Anschlussleitung LiYY Flexible Datenleitung für Schwachstromanwendungen und analoge Signale. Leitung ist für feste Verlegung und gele...
USB Lade- und Datenkabel passend für / USB charging and datacable fits the following Garmin Approach G10 / S20 Garmin Forerunner 30 / 230 / 235 / 630 / 645 / 645 Music / 735XT Garmin vivomove HR Be...
Litzendraht Netzwerkkabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern Kabel für eine struktur...
JE-Y(ST)Y/EB 16x2x0,8 T500 Industrie-Elektronik JE-Y(ST)Y/EB16x2x0,8Nach VDE 0815. Zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur...
JE-LiYCY/EB 4x2x0,5 Tr500 Industrie-ElektronikDas Kabel dient zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen. Sie werden eingesetzt in der Steuer- und Regeltechnik, Leit...