Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Rege...
Datenleitung Leitungsquerschnitt: 4 x 0,25 mm² Grau (RAL 7032) PVC Außenmantel Flammwidrig Farbcode: DIN 47100 Verpackungseinheit: Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grunds...
Datenkabel, 1030619, LAPP Das 1030619 ist eine geschirmte, paarverseilte Datenleitung für niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. ...
BKL Electronic 1507000/50 Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.60 mm Grau 50 m Nachrichten-Leitung - 50 m Installationsleitung für Telefon, Fax, Modem, Alarmanlagen, Sprechanlagen. Für trockene und feuc...
Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Diese Leitungen sind speziell fur Brandmeldeanlagen konzi...
Dieses Kabel wird als Sprechleitung im Sprechstellen- und Nebenstellaufbau zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Innenräumen und zur festen Verlegung an Außenwänden, vor Sonneneinstrahlung...
UNITRONIC LiYCY 4x0,34 0034504/100UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik