Rocholz Mini PC-Halter, zur Montage unter dem Packtisch PC-Halterung für kleine PC's für Pack- und Arbeitstische Zur Montage unter dem TischTechnische Daten: Oberfläche: pulverbeschichtet Maße auße...
CPU-Halter Höhe x Breite x Tiefe 500 x 201 x 172 mm für CPU Höhe x Breite 240 - 390 x 96 - 147 mm Aus ABS in schwarz Traglast 30 kg Suchbegriffe: CPU-Halter, PC-Halter, Computerhalter, Arbeitsplatz...
silber · H 475 x B 210 x T 500 mm · zum seitlichen Anbau an Schreibtischen Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Schreibtisch Pro-B · Farbe: silbergrau
CPU-Halter in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | AAK4305.7016 Der CPU-Halter eignet sich hervorragend um Ihren PC sicher am Arbeitsplatz unterzubringen. Der PC wird in einer angen...
Die Humanscale PC-Halterung PC200 ermöglichtt einen mühelosen Zugang zu Kabeln, Anschlüssen und Laufwerken sowie einfachen Ein- und Ausbau des Computers. Zur Aufnahme von PCs mit einer Breite von 2...
CPU-Halter Space Model B- medium, silber-grau Der macht jedes Auf und Ab mit! Der PC-Halter SP wird einfach von unten an die Tischplatte montiert - von nun an gibt’s keine Probleme mehr mit zu kurz...
PC-Halterung, 210 x 410 x 175 mm, Farbe silber Hinweis: Es gibt zwei Montagemöglichkeiten: 1. unter der Tischplatte 2. seitliche Verschraubung an einer ebenen Fläche
CPU-Halter Höhe x Breite x Tiefe 500 x 201 x 172 mm für CPU Höhe x Breite 240 - 390 x 96 - 147 mm Aus ABS in weiß Traglast 30 kg Suchbegriffe: CPU-Halter, PC-Halter, Computerhalter, Arbeitsplatz-Au...
CPU-Halter in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | AAK4305.5007 Der CPU-Halter eignet sich hervorragend um Ihren PC sicher am Arbeitsplatz unterzubringen. Der PC wird in einer an...