5-fach geschirmt, Klasse A+, 135 dB Das neue MASTERPIECE. 100 m, weiß, auf Pappspule mit Infoaufdruck KH 134-100 R Innenleiter ø mm, Material 0,9 mm Cu Isolation ø mm, Material 4,1 mm Zell PE 63% 1...
Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu ü...
TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm 100 m, weiß, spulenverpackt KH 21 Innenleiter ø mm, Material 1,1 Cu Isolation ø mm, Material 4,8 Zell PE 63% 1. Schirm Folie AL-Folie doppelt kaschiert 2. Schirmgefle...
TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm 250 m, weiß, spulenverpackt KH 21 Innenleiter ø mm, Material 1,1 Cu Isolation ø mm, Material 4,8 Zell PE 63% 1. Schirm Folie AL-Folie doppelt kaschiert 2. Schirmgefle...
TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm 25 m, weiß, ringverpackt KH 21 Innenleiter ø mm, Material 1,1 Cu Isolation ø mm, Material 4,8 Zell PE 63% 1. Schirm Folie AL-Folie doppelt kaschiert 2. Schirmgeflecht, ...
TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm (Klasse A) 250 m, weiß, spulenverpackt 3-fach geschirmt Klasse A (110 dB) KH 23 D Innenleiter ø mm, Material 1,1 Cu Isolation ø mm, Material 4,8 Zell PE 1. Schirm Folie A...
TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm, 4-fach geschirmt, Klasse A+ (125 dB) 100 m, weiß, spulenverpackt KH 32 Innenleiter ø mm, Material 1,30 Cu Isolation ø mm, Material 5,72 Zell PE 1. Schirm Folie Al Folie,...
TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm, 4-fach geschirmt, Klasse A+ (125 dB) 100 m, weiß, spulenverpackt KHC 32 Innenleiter ø mm, Material 1,30 CCS Isolation ø mm, Material 5,72 Zell PE 1. Schirm Folie Al Foli...
TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm, 6-fach geschirmt, Klasse A+ (140 dB), mit CCS Innenleiter 100 m, weiß, spulenverpackt KHC 140-100 R Innenleiter ø mm, Material 1,13 CCS Isolation ø mm, Material 4,8 Zell...