Koaxial Kabel KHC 204-20 L Innenleiter ø mm, Material 0,9 CCS Isolation ø mm, Material 4,0 Zell PE 1. Schirm Folie AL-Folie, geklebt 2. Schirmgeflecht, Material 32 x 0,12 Al 3. Schirm Folie AL-Foli...
Koaxial Kabel KHC 204-50 L Innenleiter ø mm, Material 0,9 CCS Isolation ø mm, Material 4,0 Zell PE 1. Schirm Folie AL-Folie, beklebt 2. Schirmgeflecht, Material 32 x 0,12 Al 3. Schirm Folie AL-Foli...
5-fach geschirmt, Klasse A+, 135 dB Das neue MASTERPIECE. 100 m, weiß, auf Pappspule mit Infoaufdruck KH 134-100 R Innenleiter ø mm, Material 0,9 mm Cu Isolation ø mm, Material 4,1 mm Zell PE 63% 1...
Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu ü...
Abmessungen = 23.5 x 12.6 x 14mm Material = 4 W 620 Höhe = 14mm Innendurchmesser = 12.6mm Außendurchmesser = 23.5mm EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritk...
Abmessungen = 11.5 x 5 x 9mm Material = 4 W 620 Höhe = 9mm Innendurchmesser = 5mm Außendurchmesser = 11.5mm EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der...
Abmessungen = 28 x 16 x 20mm Material = 3 W 800 Höhe = 20mm Innendurchmesser = 16mm Außendurchmesser = 28mm EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der...