Low Loss 195 Koax-Kabel, 100±1m Ring Leistungsmerkmale: Z: 50 Ω Brandschutzklasse: Eca Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgr...
Impedanz: 75 Ohm - Isolation aus spezieller PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion - Metermarkierung - Bleifrei und ohne Silikon - Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse A+ - Freigegeben durch ...
zum Abisolieren von Koax-Kabel RG 6, RG 58, RG 59 Außenmantel, Abschirmung und Isolation werden in einem Arbeitsgang abisoliert Drehschnitt mit drei eingebauten Messern Schneidtiefe einstellbar mit...
Koaxialkabel 75 Ohm 100dB 2200MHz MK 99 S 0102 T100FcaDas MK 99 S 0102 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel mit reinem Kupfer-Innenleiter fuer die Ausseninstallation. Der UV-bestaendige PE Aussenmantel ermo...
Werkzeug zum Halten des Kabels beim Aufstecken eines Crimp - oder Kompressionssteckers. Technische Daten: Schont die Hände bei der Installation einer größeren Anzahl von Kabeln oder bei Kabeltypen,...
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Drahtdurchmesser: 26 AWG Leiterquerschnitt CSA: - Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Impedanz: 50 ohm Produktpalette: ...
Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 135dB typ. Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer verzinnt, 3-fach geschirmt und Abdeckung >82%, dadurch ein sehr hoher Schutz gegen Stör...
75 Ω doppelt geschirmt digitaltauglich Geflecht: 128 x 0,12 mm, Alu min. Biegeradius: 40 mm Dielektrikum: 4,8 mm Ø Außendurchmesser: 6,9 mm mit Metermarkierung passender F-Stecker: Artikel 790.049 ...