Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelentmantler Koaxial für Koax-Kabel RG 6, RG 58, RG 59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelentmantler Koaxial für Koax-Kabel RG 6, RG 58, RG 59
Kabelentmantler Koaxial für Koax-Kabel RG 6, RG 58, RG 59
Kabelentmantler Koaxial für Koax-Kabel RG 6, RG 58, RG 59
Abisolieren von 3 Lagen in einem Arbeitgang
Drehschnitt
Einlegen von Koax-Kabel
Artikel-Nr.:
     CK77V-707-1700SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     707-1700SB
EAN/GTIN:
     4049002129971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • zum Abisolieren von Koax-Kabel RG 6, RG 58, RG 59
  • Außenmantel, Abschirmung und Isolation werden in einem Arbeitsgang abisoliert
  • Drehschnitt mit drei eingebauten Messern
  • Schneidtiefe einstellbar mit Innensechskant-Schraubendreher (inklusiv)
  • der Messerabstand bleibt konstant
  • Gehäuse: Kunststoff, schlagfest
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
707-1700 SB
EAN:
4049002129971
Gewicht:
97 g
Abmessung:
110 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.