"State of the Art" Videokabel HPOCC Kupfer und ein Teflon Di-Elektrikum gewährleisten brillante, extrem rauscharme Bilder, sowie feinste Farbtreue und Auflösung in höchster Präzision. Das doppelt ges...
- Farbcodierung im Inneren der Stecker zum einfacheren Anschliesen - zur Ubertragung des analogen Audiosignals zwischen z.B. CD-Player und Verstarker- fur Gerate mit analogem Cinch-Anschluss Liefer...
"State of the Art" Videokabel HPOCC Kupfer und ein Teflon Di-Elektrikum gewährleisten brillante, extrem rauscharme Bilder, sowie feinste Farbtreue und Auflösung in höchster Präzision. Das doppelt ges...
Bestechend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit einem exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Absolut resistent gegen Störungen, perfekt für die Übertragung digitaler Medien.
Hersteller: VENTION Kontaktbeschichtung: vergoldet Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Ader-Art: Cu Kabellänge: 1,5m Verbindungskabel-Typ: Jack - RCA Bauart Kabel/Ansc...
Bestechend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit einem exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Absolut resistent gegen Störungen, perfekt für die Übertragung digitaler Medien.
Erstklassiges Verbindungskabel mit koaxialem Aufbau und versilberten Innenleitern Durch sein Klangbild mit druckvollem, knackigem Bass ist es ideal für den Einsatz zwischem Subwoofer-Ausgang des Ve...
State of the Art Doppelt geschirmtes Componentenkabel, HPOCC-Kupferinnenleiter und symmetrisch konfektionierter Schirm aus OFC-Kupfer-Geflecht für optimalen Schutz gegen Störsignale. Konfektioniert ...