Rippelstrom: 150 mA Kapazitätstoleranz: ± 20% Spannung (DC): 6.3 V Polarität: Polar Produktpalette: UD Series SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol MSL: - Produkthöhe: 5.8 mm Produktlä...
Aluminium-Elektrolytkondensator, NACEW101M16V6.3X5.5TR, NIC Der NACEW101M16V6.3X5.5TR ist ein oberflächenmontierter Aluminium-Elektrolytkondensator, der für das Reflow-Löten entwickelt wurde. Featu...
SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Produktbreite: - Spannung (DC): 25 V Produktpalette: UD Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD Kondensatoranschlüsse: Solder ...
Aluminium-Elektrolytkondensator, UCD1A101MCL1GS, NICHICON Chip-Typ Features * Chip-Typ, niedriger Impedanz-Temperaturbereich bis zu +105 °C * Entwickelt für die Oberflächenmontage auf einer hochdic...