Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-58D2208
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCD1A101MCL1GS
EAN/GTIN:
     4099879877307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Aluminium-Elektrolytkondensator, UCD1A101MCL1GS, NICHICON Chip-Typ Features * Chip-Typ, niedriger Impedanz-Temperaturbereich bis zu +105 °C * Entwickelt für die Oberflächenmontage auf einer hochdichten Leiterplatte * Anwendbar auf automatische Bestückungsmaschinen, die mit Trägerband beschickt werden * Entspricht der RoHS-Richtlinie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
120 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,67*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 4,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 73,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.