Decken Einbau Bewegungsmelder 360° Alu, schwenkbar Dieser schwenkbare Bewegungsmelder kann dezent und einfach in die Decke eingesetzt werden. Ideal zum Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereiche...
Feuchtraum-Bewegungsmelder, IP44, AP, 500 W, 250 V Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder in Aufputz-Ausführung mit einem Erfassungswinkel von 120°. Technische Daten: Betriebsspannung: 230…250 V~ ...
LED Wandleuchte CHILITEC Payar, 3000K, EEK: A+, 15 W, 1100 lm, Bewegungsmelder Praktische Wandleuchte mit integriertem PIR-Bewegungsmelder. IP54 - geeignet für den Außenbereich sowie für Treppenhäu...
LED Wandleuchte CHILITEC Payar, 4000K, EEK: A+, 15 W, 1150 lm, Bewegungsmelder Praktische Wandleuchte mit integriertem PIR-Bewegungsmelder. IP54 - geeignet für den Außenbereich sowie für Treppenhäu...
Ultraschall-Tierscheuche CHILITEC, UTS Solar Pro, mit Bewegungsmelder Die tierfreundliche Art, Garten und Grundstück WIRKSAM von Vögeln oder streunenden Hunden und Katzen zu befreien - dank Solarbe...