Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken Einbau Bewegungsmelder 360° Alu, schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken
Decken
Artikel-Nr.:
     1039U-9859521221
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     521221
EAN/GTIN:
     4250416312228
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Decken Einbau Bewegungsmelder 360° Alu, schwenkbar

Dieser schwenkbare Bewegungsmelder kann dezent und einfach in die Decke eingesetzt werden. Ideal zum Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten usw. Geeignet für Innenmontage.Features:- geeignet für LED Beleuchtung- zum Einbau in Dieser schwenkbare Bewegungsmelder kann dezent und einfach in die Decke eingesetzt werden. Ideal zum Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten usw. Geeignet für Innenmontage. Features: geeignet für LED Beleuchtung zum Einbau in Standard Deckenausschnitte Kinderleichte Installation 3-Draht Anschluss UV-beständiges PVC edle Aluminiumblende Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V~ Leistungsbereich ohmsche Lasten: 10…1200W Leistungsbereich induktive Lasten: 10…300W Erfassungsbereich: 360° Reichweite: max. 6 m Nachlaufzeit Impuls: 10 s ... 15 min Montagehöhe empfohlen:1,8...2,5 m Einbau Ø: 68mm Einbautiefe: 50mm Außen Ø: 84 mm schwenkbar: ±30° Schutzart: IP20 Farbe: Aluminium Lieferumfang: Bewegungsmelder Anleitung

Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Decken, Einbau, 360°, Alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.