Um Geräte mit Euro Stecker CEE 7/16 in UK anschließen zu können. Dieser Adapter konvertiert keine Netzspannung! Bitte stellen Sie vor Verwendung Sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz gee...
Netzteil, Typ=9032911, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1.7 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=38 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=24...