CEE Industrie-Steckverbindungen sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den Endverbraucher. Das Sortimen...
zur Herstellung von Adapterleitungen 1. Seite - CEE-Stecker 5-polig, 400 V, 6 h 2. Seite - abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH) schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz Länge: 0,5 m
hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie * schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss Gehäusematerial: PA6 Kontakte:...
König & Meyer 28664-000-55 - 19"-Power Box (1HE Alu-Gehäuse mit 6x 230V Steckdosen & 5-pol CEE-Stecker mit 2m Kabel) - in schwarz Stabiles Alu-Gehäuse 1 HE nur für Kraftstromanschluss 16 A 400 V~ 5...
CEE Einspeisungsstecker Buchse: Unsere verlässliche CEE-Steckdose mit CEE Einspeisungsstecker ist ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz. Die IP44 CEE Wand Dose kann als Außen-Steckdose oder ...
CEE Industrie-Steckverbindungen sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den Endverbraucher. Das Sortimen...