Laborbrenner Merker-Fisher mit Flammenentemperatur bis zu 1300°C . Der Brenner verfügt über eine extra starke Flamme von 30 mm Durchmesser, für große Heiz- und Wärmeleistung. Geeignet ist der Gasbr...
Labor Mikrobrenner mit Nadelventil. Geeignet ist der Gasbrenner ist für Erdgas. Die Flammenhöhe wird über die Gaszufuhr am Nadelventiel reguliert. Die Flammtemperatur bis max. 1000 °C lässt sich üb...
Labor Mikrobrenner mit Nadelventil. Geeignet ist der Gasbrenner ist für Propangas. Die Flammenhöhe wird über die Gaszufuhr am Nadelventiel reguliert. Die Flammtemperatur bis max. 1000 °C lässt sich...
Laborbrenner nach Teclu mit Luftregulierung. Geeignet ist der Gasbrenner ist für Erdgas. Der Teclubrenner kann eine maximale Flammentemperatur von 1.300°C erreichen. Heizleistung: 1,53KW Gasart: Er...
Laborbrenner nach Teclu mit Luftregulierung. Geeignet ist der Gasbrenner ist für Propangas. Der Teclubrenner kann eine maximale Flammentemperatur von 1.300°C erreichen. Heizleistung: 2,36KW Gasart:...
Laborbrenner nach Teclu mit Kipphahn und Zündflamme. Die Zündflamme brennt immer, so muss der Bunsenbrenner nicht vor jedem Einsatz gezündet werden. Geeignet ist der Gasbrenner ist für alle Gassort...
Laborbrenner nach Teclu mit Luftregulierung, Zündflamme/Sparflamme. Geeignet ist der Gasbrenner ist für Erdgas. Der Teclubrenner kann eine maximale Flammentemperatur von 1.300°C erreichen. Heizleis...
Laborbrenner nach Teclu mit Luftregulierung, Zündflamme/Sparflamme. Geeignet ist der Gasbrenner ist für Propangas. Der Teclubrenner kann eine maximale Flammentemperatur von 1.300°C erreichen. Heizl...
Bunsenbrenner Bijou 90, zum Einbetten, Gießen und Löten, Erdgas ( H ) 20 mbar Stück Ein universell einsetzbarer Laborbrenner für Propan- und Erdgas. Einstellung der Gaszufuhr über stufenlosen Kipph...
Bunsenbrenner mit Gashahn DIN 30665. Luftregulierung, Sparflamme. Brennstoff Erdgas Höhe 155 mm Mit Luftregulierung Ja Mit Sparflamme Ja Gewicht 225 g Norm DIN 30665