| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Buchsenset, 2-polig, IP65/IP67, 09465003401 (2 Angebote) Steckverbinder, 09 46 500 3401, Harting Steckverbinder, Buchse, Crimpanschluss, Nennstrom: 16 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,75-2,5 mm² Gestrandet |
|
ab € 2,46* pro Stück |
| |
Lenkrolle mit Spindel, inkl. Buchsenset, Ø 200 mm (4 Angebote) Produktbeschreibung: für Fahrgerüste mit Ausleger mit Spindel inkl. Buchsenset Durchmesser: 200 mm Hinweis: Statt der Lenkrollen 607150 und 637150 kann die Lenkrolle mit gummierter Lauffläche 00752... |
|
ab € 67,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,97* pro Stück |
| |
Buchsenset, 4-polig, IP65/IP67, 09465004401 (2 Angebote) Steckverbinder, 09 46 500 4401, Harting Steckverbinder, Buchse, Crimpanschluss, Nennstrom: 12 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75-2,5 mm² Gestrandet |
|
ab € 2,46* pro Stück |
| |
Buchsenset für Anhänger, 5-polig (1 Angebot) Buchsenset, 5-polig Anwendung: für die Stromversorgung eines Anhängers Steckverbindung: 5-polig Anschluss: rechts/links |
|
ab € 3,89* pro Stück |
| |
D-Sub Buchsenset, DC-37 Buchse, Gelötet, Zinklegierung, Druckguss (1 Angebot) D-Sub Buchsenset, Typ=173114-0373, Alternative (Alias)=FMK4G-37S-3360, A=70.2 mm, B=48 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, C=18.5 mm, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäus... |
FCT Electronic 173114-0373 |
ab € 16,51* pro Stück |
| |
D-Sub Buchsenset, DE-9 Buchse, Gelötet, Zinklegierung, Druckguss (1 Angebot) D-Sub Buchsenset, Typ=173114-0100, Alternative (Alias)=FMK1G-09S-3360, A=31.8 mm, B=39.5 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, C=15.4 mm, Gehäusefarbe=Metallic, Gehä... |
FCT Electronic 173114-0100 |
ab € 9,99* pro Stück |
| |
SCHUR MHDTZK9-DB9S-K D-Sub Buchsenset 9P MHDTZK9-DB9S-K (1 Angebot) D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=MHDTZK9-DB9S-K, A=31.2 mm, B=24.99 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=39.9 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Nennspannung=250 V, Ne... |
|
ab € 6,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 46,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 49,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 33,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 46,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,24* pro Stück |
| |
|