Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenset, 4-polig, IP65/IP67, 09465004401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenset, 4-polig, IP65/IP67, 09465004401
Buchsenset, 4-polig, IP65/IP67, 09465004401
Artikel-Nr.:
     4502-44F4851
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09465004401
EAN/GTIN:
     4099889777123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenset
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Steckverbinder, 09 46 500 4401, Harting Steckverbinder, Buchse, Crimpanschluss, Nennstrom: 12 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75-2,5 mm² Gestrandet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenset
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Push-Pull
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.