Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR MHDTZK9-DB9S-K D-Sub Buchsenset 9P MHDTZK9-DB9S-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0373065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11071873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenset
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=MHDTZK9-DB9S-K, A=31.2 mm, B=24.99 mm, Betriebstemperatur, max.=105 ?C, Betriebstemperatur, min.=-55 ?C, C=39.9 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Abschirmung=Geschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehausefarbe=Metallic, Gehausematerial=SPCC, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstarkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelotet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DE-9, Kabeleingangswinkel=180?, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.