Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 20-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2141404-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 20-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2141404-1
Buchse, unbestückt, 20-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2141404-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P9932
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2141404-1
EAN/GTIN:
     4099889891133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 20-polig
Buchsengehäuse, 2141404-1, TE Eine Reihe von 2, 8-mm-Junior-Power-Zeitschaltuhr-Steckergehäusen, die als Steckergehäuse für Buchsenkontakte oder als buchsengehäuse für Buchsenkontakte erhältlich sind.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
1.8 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,85*
1 Tag
100
10
€ 14,99*
ab € 0,306*
€ 0,859*
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.