Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Mate...
Briefumschlag Elco proclima. CO2 neutral 100% Recycling, mit Fenster lins 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: natürlich weiss. Ausführung: mit Haftklebun...
MAILmedia Briefumschläge DIN lang, haftklebend, weiß ---------------- für den Markt: D / L / A ---------------- 100 g/qm, mit Fenster links, 110 x 220 mm, mit Innendruck grau gepunktet, Großpackung...
MAILmedia Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE, DIN lang ------------- für den Markt: D / L / A / B ----------------- 110 x 220 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, weiß, Gewicht: 100 g/qm, mit blauem Wa...
MAILmedia Briefumschläge DIN lang haftklebend, mit Fenster ------------------ für den Markt: D / L / A ---------------- 100 g/qm / ca. 5,8 g, Offset, mit grauem Innendruck mit Fenster links, Farbe:...
MAILmedia Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE, DIN lang ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- 110 x 220 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, hochweiß, 100 g/qm, mit blauem Design-...
MAILmedia Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE, DIN lang ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- 110 x 220 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, hochweiß, 100 g/qm, mit blauem Design-...
Briefhüllen Maestro Extra, selbstklebend, weiß, mit Fenster, DIN lang, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m² hohe weiße, gleichbleibende Spitzenqualität mit blauem Innendruck Fensterstand: 20 mm von lin...
Briefumschlag Inaset Plus Laser, DIN Lang (220x110 mm), weiß, haftklebend, 100 g/m², 1000 Stück Immer eine Top-Wahl für Anwendungen im Digital-/Laserbereich. Inaset Plus Laser Kuverts zeichnen sich...
Briefumschlag Inaset, DIN Lang (220x110 mm), weiß, haftklebend, mit Fenster, 100 g/m², 1000 Stück Die Premium-Briefumschläge zeichnen sich durch eine sehr schöne Weiße und auffallend hohe Steifigke...
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm goldgelb haftklebend, goldgelb 100 g/qm Gewicht je Stück: 7,2 Mengeneinheit: Stück Farbton 42 entspricht ca. HKS 4 Folienfenster links, in Stellung 20 mm von link...
Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Der Marken...