Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm goldgelb


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm goldgelb
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm goldgelb
Artikel-Nr.:
     1545-00016409
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm goldgelb


haftklebend, goldgelb 100 g/qm


Gewicht je Stück: 7,2


Mengeneinheit: Stück


Farbton 42 entspricht ca. HKS 4


Folienfenster links, in Stellung 20 mm von links, 15 mm von unten


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 45x90 mm


Format Abmessung: 114x229 mm C6/5


Innenfarbe: Goldgelb


Außenfarbe: Goldgelb

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,95*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 76,12*
€ 90,58
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 73,86*
€ 87,89
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 69,83*
€ 83,10
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 66,24*
€ 78,83
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 62,88*
€ 74,83
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 57,66*
€ 68,62
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 53,95*
€ 64,20
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.