Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff Format: 148 x 148 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 gemäß: alte ASR ...
Brandschutzzeichen BGV A8 L200xB200mm Feuerlöscher Ku. Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Feuerlöscher Weitere technische Eigenschaft...
Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Folie selbstklebend Format: 148 x 148 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 gemäß: ...
Brandschutzschild - Winkel - langnachleuchtend Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001 SafetyMarking® Brandschutz-Winkelschild – Feuerlöscher Norm: DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001 Winke...
Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Folie selbstklebend Format: 100 x 100 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 gemäß: ...
Brandschutzschild - Fahne - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05 Winkel- und Fahnenschilder Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder: Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm Für 20,0 x 20,0 ...
Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff Format: 200 x 200 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 gemäß: alte ASR ...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001 SafetyMarking® Brandschutzschild – Feuerlöscher Norm: DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001 Ausführung: langnachl...
Fahnenschild Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø Format: 200 x 200 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach ...