Standparker, zweiseitig, 12 Stellplätze, Reifenbreite bis 55 mm. Vorbereitet zur Reihen- und Bodenverbindung. Platz sparend durch Tief- / Hocheinstellung. Korrosionsgeschützt dank Verzinkung. Felge...
Reifenbreite: bis 55 mm Radabstand: 350 mm Material: feuerverzinkt Radeinstellung: zweiseitig, 90° Stellraumtiefe: ca. 3200 mm inkl. Schrauben und Montageanleitung Anlieferung: zerlegt | der schwun...
Dieser zweiseitig verwendbare Bügelparker von WSM besteht aus stabilem, feuerverzinktem und korrosionsbeständigem Stahl. Er ist für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm a...
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr, Radeinstellung zweiseitig, feuerverzinkt, 12 Stellplätze. Platz sparende Hoch-/Tief-Radeinstellung. Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung vorbereitet....
Dieser Bügelparker besteht aus feuerverzinktem, korrosionsbeständigem Stahl und überzeugt sowohl durch Stabilität als auch durch Funktionalität. Er ist von beiden Seiten für die Aufnahme von Fahrrä...
Material: Stahl, feuerverzinkt Gesamthöhe: 800 mm Reifenbreite: bis 55 mm Radabstand: 540 mm Stellraumtiefe: bis ca. 3200 mm Radeinstellung: zweiseitig inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set...
Rahmen: Winkelprofil Bügel: Rundrohr Ø 19 mm, Stahl, verzinkt Höhe: ca. 510 mm abwechselnd Hoch- Tiefstellung Reifenbreite: bis 55 mm Radabstand: 350 mm Bohrungen für Anker bzw. Dübelbefestigung | ...
Reifenbreite: bis 55 mm Radabstand: 350 mm Material: feuerverzinkt Radeinstellung: zweiseitig, 90° Stellraumtiefe: ca. 3200 mm inkl. Schrauben und Montageanleitung Anlieferung: zerlegt | Gewusst wi...
verschraubt · platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm · wahlwe...
Fahrradständer City, freistehend, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Haltebügel doppelseitig, Länge: 2100 mm, Abstand Mitte - Mitte Halter: 350 mm, Gesamtbreite: 489 mm, Ges...
Fahrradständer Ville, freistehend, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Haltebügel doppelseitig, Länge: 2100 mm, Höhe Halter: 200 mm, Höhe Halter: 340 mm, Abstand Mitte - Mitt...
Fahrradständer CITY, 12 Stellplätze, doppelseitig, grau. Modul: 12 Stellplätze, zweiseitig. Formschön, erweiterbar und funktionell. Pfosten Ø 76 mm, Vorderradhalterungen Ø 22 mm. Der ideale Fahrrad...